{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 28 mm | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 859 | |
Unghiul elicei | 7-8 grad | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Lungimea tăişului Lc | 94 mm | |
Lungime activă L1 | 149 mm | |
Lungimea totală L | 247 mm | |
Pătrat coadă □ | 22,4 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 160500 28 | |
EAN / GTIN | 4045197250803 | |
Număr producător | 160500 28 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Alezoare manuale reglabile, ⌀ nominal DC: 28mm
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
338,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
223,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 247 mm | 311 mm |
⌀ nominal DC | 28 mm | 28 mm |
Standard | DIN 859 | DIN 311 |
Lungimea tăişului Lc | 94 mm | 195 mm |
Materialul sculei | HSS | HSS |
Unghiul elicei | 7-8 grad | 25 grad |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă |