{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 11 mm | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 859 | |
Unghiul elicei | 7-8 grad | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Lungimea tăişului Lc | 51 mm | |
Lungime activă L1 | 86 mm | |
Lungimea totală L | 142 mm | |
Pătrat coadă □ | 9 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 160500 11 | |
EAN / GTIN | 4045197250674 | |
Număr producător | 160500 11 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alezoare manuale reglabile 11 mm
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
125,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
82,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără |
Lungimea totală L | 142 | 176 |
⌀ nominal DC | 11 | 11 |
Standard | DIN 859 | DIN 311 |
Lungimea tăişului Lc | 51 | 100 |
Materialul sculei | HSS | HSS |
Unghiul elicei | 7-8 | 25 |