{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8 mm | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 859 | |
Unghiul elicei | 7-8 grad | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Lungimea tăişului Lc | 42 mm | |
Lungime activă L1 | 70 mm | |
Lungimea totală L | 115 mm | |
Pătrat coadă □ | 6,3 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 160500 8 | |
EAN / GTIN | 4045197250643 | |
Număr producător | 160500 8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alezoare manuale reglabile 8 mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
95,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
60,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
90,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
34,81 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 | 70 | 80 | 88 | 73 |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 115 | 117 | 156 | 115 |
⌀ nominal DC | 8 | 8 | 8 | 8 |
Materialul sculei | HSS | HSS E | HSS E | HSS |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă |
Tip produs | Alezor | Alezor | Alezor | Alezor |