{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 10 mm | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 859 | |
Unghiul elicei | 7-8 grad | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Lungimea tăişului Lc | 50 mm | |
Lungime activă L1 | 80 mm | |
Lungimea totală L | 133 mm | |
Pătrat coadă □ | 8 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 160500 10 | |
EAN / GTIN | 4045197250667 | |
Număr producător | 160500 10 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Alezoare manuale reglabile, ⌀ nominal DC: 10mm
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
104,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
84,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 133 mm | 171 mm |
⌀ nominal DC | 10 mm | 10 mm |
Standard | DIN 859 | DIN 311 |
Lungimea tăişului Lc | 50 mm | 95 mm |
Materialul sculei | HSS | HSS |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă |
Tip produs | Alezor | Alezor |