{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 12 mm | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 859 | |
Unghiul elicei | 7-8 grad | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Lungimea tăişului Lc | 56 mm | |
Lungime activă L1 | 91 mm | |
Lungimea totală L | 152 mm | |
Pătrat coadă □ | 10 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 160500 12 | |
EAN / GTIN | 4045197250681 | |
Număr producător | 160500 12 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Alezoare manuale reglabile, ⌀ nominal DC: 12mm
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
119,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
90,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 | 91 mm | 119 mm |
Inel colorat | fără | fără |
Lungimea totală L | 152 mm | 199 mm |
Lungimea tăişului Lc | 56 mm | 105 mm |
Materialul sculei | HSS | HSS |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă |
Tip produs | Alezor | Alezor |