{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 4,3 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Diviziunea tăişului lamatorului | inegal | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 1,3 mm | |
Lungimea totală L | 40 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Pentru şuruburi cu cap înecat ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,08 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150132 4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197741905 | |
Număr producător | 150132 4,3 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Teşitor de precizie cu divizare inegală cu 3 suprafeţe de prindere 90° 4,3 mm
La cerere
În stoc
248 livrabil imediat
31,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
29,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
17,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 |
⌀ exterior | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Materialul sculei | HSS | HSS E | HSS |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Diviziunea tăişului lamatorului | inegal | inegal | inegal |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |