{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 1814 | |
Capacitate □ | 4,9 mm - 12 mm | |
Pentru tarozi de mână DIN 352 | M5 − M20 | |
Pentru ⌀ alezoarelor manuale DIN 206 | 6,5 mm - 15 mm | |
Lungimea totală | 370 mm | |
Tip produs | Suport pentru tarod |
Cod articol | 148200 3 | |
EAN / GTIN | 4045197923967 | |
Număr producător | 148200 3 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Suporţi pentru tarozi, reglabili întărit, Tip: 3
La cerere
În stoc
375 livrabil imediat
43,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
592 livrabil imediat
32,03 €
13,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
993 livrabil imediat
20,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.297 livrabil imediat
31,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală | 370 mm | 385 mm | 370 mm | 370 mm |
Standard | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Capacitate □ | 4,9 mm - 12 mm | 4,9 mm - 12 mm | 4,9 mm - 12 mm | 4,9 mm - 12 mm |
Pentru tarozi de mână DIN 352 | M5 − M20 | M5 − M20 | M5 − M20 | M5 – M20 |
Pentru ⌀ alezoarelor manuale DIN 206 | 6,5 mm - 15 mm | 6,5 mm - 15 mm | 6,5 mm - 15 mm | 6,5 mm - 15 mm |
Tip produs | Suport pentru tarod | Suport pentru tarod | Suport pentru tarod | Suport pentru tarod |