{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 1814 | |
Capacitate □ | 9 mm - 24 mm | |
Pentru tarozi de mână DIN 352 | M16 − M42 | |
Pentru ⌀ alezoarelor manuale DIN 206 | 11 mm - 32 mm | |
Lungimea totală | 1.000 mm | |
Tip produs | Suport pentru tarod |
Cod articol | 148200 6 | |
EAN / GTIN | 4045197923998 | |
Număr producător | 148200 6 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Suporţi pentru tarozi, reglabili întărit 6
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
148,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
122,72 €
51,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
154 livrabil imediat
121,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală | 1.000 | 900 | 1.000 |
Standard | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Capacitate □ | 9 ;24 | 9 ;24 | 9 ;24 |
Pentru tarozi de mână DIN 352 | M16 − M42 | M16 − M42 | M16 – M42 |
Pentru ⌀ alezoarelor manuale DIN 206 | 11 ;32 | 11 ;32 | 11 ;32 |
Tip produs | Suport pentru tarod | Suport pentru tarod | Suport pentru tarod |