{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 1814 | |
Capacitate □ | 3 mm - 9 mm | |
Pentru tarozi de mână DIN 352 | M4 − M12 | |
Pentru ⌀ alezoarelor manuale DIN 206 | 5 mm - 10 mm | |
Lungimea totală | 265 mm | |
Tip produs | Suport pentru tarod |
Cod articol | 148200 2 | |
EAN / GTIN | 4045197923950 | |
Număr producător | 148200 2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Suporţi pentru tarozi, reglabili întărit, Tip: 2
La cerere
În stoc
894 livrabil imediat
28,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
103 livrabil imediat
22,46 €
16,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.292 livrabil imediat
11,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.289 livrabil imediat
22,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală | 265 mm | 280 mm | 265 mm | 265 mm |
Standard | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Capacitate □ | 3 mm - 9 mm | 3 mm - 9 mm | 3 mm - 9 mm | 3 mm - 9 mm |
Pentru tarozi de mână DIN 352 | M4 − M12 | M4 − M12 | M4 − M12 | M4 – M12 |
Pentru ⌀ alezoarelor manuale DIN 206 | 5 mm - 10 mm | 5 mm - 10 mm | 5 mm - 10 mm | 5 mm - 10 mm |
Tip produs | Suport pentru tarod | Suport pentru tarod | Suport pentru tarod | Suport pentru tarod |