{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 1814 | |
Capacitate □ | 3 mm - 9 mm | |
Pentru tarozi de mână DIN 352 | M4 – M12 | |
Pentru ⌀ alezoarelor manuale DIN 206 | 5 mm - 10 mm | |
Lungimea totală | 265 mm | |
Tip produs | Suport pentru tarod |
Cod articol | 148350 2 | |
EAN / GTIN | 4067263461173 | |
Număr producător | 148350 2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Suporţi pentru tarozi, reglabili întărit 2
La cerere
În stoc
2.713 livrabil imediat
22,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
348 livrabil imediat
22,46 €
15,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
690 livrabil imediat
28,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.062 livrabil imediat
11,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală | 265 | 280 | 265 | 265 |
Standard | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Capacitate □ | 3 ;9 | 3 ;9 | 3 ;9 | 3 ;9 |
Pentru tarozi de mână DIN 352 | M4 – M12 | M4 − M12 | M4 − M12 | M4 − M12 |
Pentru ⌀ alezoarelor manuale DIN 206 | 5 ;10 | 5 ;10 | 5 ;10 | 5 ;10 |
Tip produs | Suport pentru tarod | Suport pentru tarod | Suport pentru tarod | Suport pentru tarod |