Suporţi pentru tarozi, reglabili întărit 8

Cod articol: 148350 8
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 1814
Capacitate □ 14,5 mm - 40 mm
Pentru tarozi de mână DIN 352 M25 – M68
Pentru ⌀ alezoarelor manuale DIN 206 20 mm - 50 mm
Lungimea totală 1.258 mm
Tip produs Suport pentru tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 148350 8
EAN / GTIN 4067263462934
Număr producător 148350 8

Descriere

Execuţie:

Cu bacuri de prindere călite şi mânere din oţel. La utilizarea în poziţii înguste, se poate desface prin deşurubare un mâner de oţel.
Model consolidat. Toate dimensiunile au carcasă de înaltă calitate din oţel şi mânere din oţel solid, mecanism de prindere optimizat.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături