{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 1814 | |
Capacitate □ | 2 mm - 8 mm | |
Pentru tarozi de mână DIN 352 | M1 − M12 | |
Pentru ⌀ alezoarelor manuale DIN 206 | 2,5 mm - 9,5 mm | |
Lungimea totală | 175 mm | |
Tip produs | Suport pentru tarod |
Cod articol | 148350 1.1/2 | |
EAN / GTIN | 4067263461166 | |
Număr producător | 148350 1.1/2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Suporţi pentru tarozi, reglabili întărit 1.1/2
La cerere
În stoc
2.618 livrabil imediat
15,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
15,81 €
13,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
511 livrabil imediat
21,73 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.708 livrabil imediat
7,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală | 175 | 200 | 175 | 175 |
Standard | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Capacitate □ | 2 ;8 | 2 ;8 | 2 ;8 | 2 ;8 |
Pentru tarozi de mână DIN 352 | M1 − M12 | M1 − M12 | M1 − M12 | M1 − M12 |
Pentru ⌀ alezoarelor manuale DIN 206 | 2,5 ;9,5 | 2,5 ;9,5 | 2,5 ;9,5 | 2,5 ;9,5 |
Tip produs | Suport pentru tarod | Suport pentru tarod | Suport pentru tarod | Suport pentru tarod |