{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 1814 | |
Capacitate □ | 4,9 mm - 12 mm | |
Pentru tarozi de mână DIN 352 | M5 – M20 | |
Pentru ⌀ alezoarelor manuale DIN 206 | 6,5 mm - 15 mm | |
Lungimea totală | 370 mm | |
Tip produs | Suport pentru tarod |
Cod articol | 148350 3 | |
EAN / GTIN | 4067263461180 | |
Număr producător | 148350 3 |