Suporţi pentru tarozi, reglabili întărit 1

Cod articol: 148350 1
La cerere
În stoc
1.585 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 1814
Capacitate □ 2 mm - 6,3 mm
Pentru tarozi de mână DIN 352 M1 – M10
Pentru ⌀ alezoarelor manuale DIN 206 2,5 mm - 7,5 mm
Lungimea totală 175 mm
Tip produs Suport pentru tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 148350 1
EAN / GTIN 4067263461159

Descriere

Execuţie:

Cu bacuri de prindere călite şi mânere din oţel. La utilizarea în poziţii înguste, se poate desface prin deşurubare un mâner de oţel.
Model consolidat. Toate dimensiunile au carcasă de înaltă calitate din oţel şi mânere din oţel solid, mecanism de prindere optimizat.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături