{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 1814 | |
Capacitate □ | 5,5 mm - 16 mm | |
Pentru tarozi de mână DIN 352 | M9 − M27 | |
Pentru ⌀ alezoarelor manuale DIN 206 | 7 mm - 20 mm | |
Lungimea totală | 480 mm | |
Tip produs | Suport pentru tarod |
Cod articol | 148200 4 | |
EAN / GTIN | 4045197923974 | |
Număr producător | 148200 4 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Suporţi pentru tarozi, reglabili întărit, Tip: 4
La cerere
În stoc
123 livrabil imediat
64,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
381 livrabil imediat
35,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
760 livrabil imediat
53,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală | 480 mm | 480 mm | 480 mm |
Standard | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Capacitate □ | 5,5 mm - 16 mm | 5,5 mm - 16 mm | 5,5 mm - 16 mm |
Pentru tarozi de mână DIN 352 | M9 − M27 | M9 − M27 | M9 – M27 |
Pentru ⌀ alezoarelor manuale DIN 206 | 7 mm - 20 mm | 7 mm - 20 mm | 7 mm - 20 mm |
Tip produs | Suport pentru tarod | Suport pentru tarod | Suport pentru tarod |