{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 1814 | |
Capacitate □ | 14,5 mm - 36 mm | |
Pentru tarozi de mână DIN 352 | M25 − M58 | |
Pentru ⌀ alezoarelor manuale DIN 206 | 20 mm - 45 mm | |
Lungimea totală | 1.258 mm | |
Tip produs | Suport pentru tarod |
Cod articol | 148200 7 | |
EAN / GTIN | 4045197924209 | |
Număr producător | 148200 7 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |