{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 1814 | |
Capacitate □ | 2 mm - 5 mm | |
Pentru tarozi de mână DIN 352 | M1 − M8 | |
Pentru ⌀ alezoarelor manuale DIN 206 | 2,5 mm - 6,5 mm | |
Lungimea totală | 125 mm | |
Tip produs | Suport pentru tarod |
Cod articol | 148200 0 | |
EAN / GTIN | 4045197923929 | |
Număr producător | 148200 0 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Suporţi pentru tarozi, reglabili întărit 0
La cerere
În stoc
501 livrabil imediat
18,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.184 livrabil imediat
7,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.883 livrabil imediat
13,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală | 125 | 125 | 125 |
Standard | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Capacitate □ | 2 ;5 | 2 ;5 | 2 ;5 |
Pentru tarozi de mână DIN 352 | M1 − M8 | M1 − M8 | M1 – M8 |
Pentru ⌀ alezoarelor manuale DIN 206 | 2,5 ;6,5 | 2,5 ;6,5 | 2,5 ;6,5 |
Tip produs | Suport pentru tarod | Suport pentru tarod | Suport pentru tarod |