{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 1814 | |
Capacitate □ | 2 mm - 5 mm | |
Pentru tarozi de mână DIN 352 | M1 − M8 | |
Pentru ⌀ alezoarelor manuale DIN 206 | 2,5 mm - 6,5 mm | |
Lungimea totală | 125 mm | |
Tip produs | Suport pentru tarod |
Cod articol | 148410 0 | |
EAN / GTIN | 4062406208165 | |
Număr producător | 148410 0 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Suporţi pentru tarozi, reglabili, Tip: 0
La cerere
În stoc
1.274 livrabil imediat
7,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
419 livrabil imediat
18,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.598 livrabil imediat
13,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Standard | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Capacitate □ | 2 mm - 5 mm | 2 mm - 5 mm | 2 mm - 5 mm |
Pentru tarozi de mână DIN 352 | M1 − M8 | M1 − M8 | M1 – M8 |
Pentru ⌀ alezoarelor manuale DIN 206 | 2,5 mm - 6,5 mm | 2,5 mm - 6,5 mm | 2,5 mm - 6,5 mm |
Tip produs | Suport pentru tarod | Suport pentru tarod | Suport pentru tarod |