{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M12×1,25 | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Clasa de toleranţă | DIN 13 6g | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pasul filetului | 1,25 mm | |
⌀ exterior | 38 mm | |
Înălţime | 10 mm | |
Tip produs | Filiere |
Cod articol | 141050 12X1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197084088 | |
Număr producător | 141050 12X1,25 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
102,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
68,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
⌀ exterior | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Unghi al flancurilor | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Tip de filet | MF | MF | MF |
Înălţime | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Materialul sculei | HSS | HSS E | HSS E |
Clasa de toleranţă | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Tip produs | Filiere | Filiere | Filiere |