Filiere HSS-E 12X1,25

Cod articol: 141075 12X1,25
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

MF Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: MF
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: EN 22568
  • Clasa de toleranţă: DIN 13 6g

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Tip de filet MF
    Unghi al flancurilor 60 grad
    Materialul sculei HSS E
    Standard EN 22568
    Clasa de toleranţă DIN 13 6g
    Direcţie de tăiere pe dreapta
    ⌀ exterior 38 mm
    Înălţime 10 mm
    Tip produs Filiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 141075 12X1,25
    EAN / GTIN 4062406233723
    Număr producător 141075 12X1,25

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Ulei
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Formă închisă, crestată în prealabil; cu con de atac pe ambele părţi.
    Con de atac cu 2 paşi. Lepuit şi nitrurat, unghi de aşchiere cca. 15°. Pentru oţeluri foarte rezistente şi inoxidabile.

    Descărcări și documente

    Comparați cu produse similare

    Acest articol


    Recomandări


    Filiere HSS-E 12X1,25

    Filiere HSS-E 12X1,25

    La cerere
    În stoc
    57 livrabil imediat
    67,20 €
    La cerere
    În stoc
    58 livrabil imediat
    61,39 €
    La cerere
    În stoc
    18 livrabil imediat
    100,53 €
    ⌀ exterior 38 38 38
    Tip de filet MF MF MF
    Înălţime 10 10 10
    Standard EN 22568 EN 22568 EN 22568
    Direcţie de tăiere pe dreapta pe dreapta pe dreapta
    Clasa de toleranţă DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g
    Tip produs Filiere Filiere Filiere

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături