Filiere HSS-E, MF: 18X1,5

Cod articol: 141075 18X1,5
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

MF Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: MF
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: EN 22568
  • Clasa de toleranţă: DIN 13 6g

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M18×1,5
Tip de filet MF
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard EN 22568
Clasa de toleranţă DIN 13 6g
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pasul filetului 1,5 mm
⌀ exterior 45 mm
Înălţime 14 mm
Tip produs Filiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 141075 18X1,5
EAN / GTIN 4062406233785
Număr producător 141075 18X1,5

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Formă închisă, crestată în prealabil; cu con de atac pe ambele părţi.
Con de atac cu 2 paşi. Lepuit şi nitrurat, unghi de aşchiere cca. 15°. Pentru oţeluri foarte rezistente şi inoxidabile.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Filiere HSS-E, MF: 18X1,5

Filiere HSS-E, MF: 18X1,5

La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
79,80 €
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
73,75 €
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
120,00 €
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
52,20 €
⌀ exterior 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm
Tip de filet MF MF MF MF
Standard EN 22568 EN 22568 EN 22568 EN 22568
Direcţie de tăiere pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta
Pasul filetului 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm
Clasa de toleranţă DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g
Tip produs Filiere Filiere Filiere Filiere