Filiere HSS-E 14X1

Cod articol: 141075 14X1
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
  • Tip de filet: MF
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: EN 22568
  • Direcţie de tăiere: pe dreapta

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M14×1
Tip de filet MF
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard EN 22568
Clasa de toleranţă DIN 13 6g
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pasul filetului 1 mm
⌀ exterior 38 mm
Înălţime 10 mm
Tip produs Filiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 141075 14X1
EAN / GTIN 4062406233747

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Formă închisă, crestată în prealabil; cu con de atac pe ambele părţi.
Con de atac cu 2 paşi. Lepuit şi nitrurat, unghi de aşchiere cca. 15°. Pentru oţeluri foarte rezistente şi inoxidabile.

Descărcări și documente

Compare with similar products

This article


Recommendations


Filiere HSS-E 14X1

Filiere HSS-E 14X1

La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
59,80 €
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
89,61 €
⌀ exterior 38 38
Unghi al flancurilor 60 60
Tip de filet MF MF
Dimensiunea filetului M14×1 M14×1
Înălţime 10 10
Clasa de toleranţă DIN 13 6g DIN 13 6g
Tip produs Filiere Filiere

Produse potrivite

Accesorii
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
    MF Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături