Filiere HSS-E 12X1,5

Cod articol: 141075 12X1,5
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

MF Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: MF
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: EN 22568
  • Clasa de toleranţă: DIN 13 6g

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M12×1,5
Tip de filet MF
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard EN 22568
Clasa de toleranţă DIN 13 6g
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pasul filetului 1,5 mm
⌀ exterior 38 mm
Înălţime 10 mm
Tip produs Filiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 141075 12X1,5
EAN / GTIN 4062406233730
Număr producător 141075 12X1,5

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Formă închisă, crestată în prealabil; cu con de atac pe ambele părţi.
Con de atac cu 2 paşi. Lepuit şi nitrurat, unghi de aşchiere cca. 15°. Pentru oţeluri foarte rezistente şi inoxidabile.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Filiere HSS-E 12X1,5

Filiere HSS-E 12X1,5

La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
56,80 €
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
85,49 €
⌀ exterior 38 38
Tip de filet MF MF
Dimensiunea filetului M12×1,5 M12×1,5
Standard EN 22568 EN 22568
Materialul sculei HSS E HSS E
Pasul filetului 1,5 1,5
Clasa de toleranţă DIN 13 6g DIN 13 6g

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături