{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M14×1 | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Clasa de toleranţă | DIN 13 6g | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pasul filetului | 1 mm | |
⌀ exterior | 38 mm | |
Înălţime | 10 mm | |
Tip produs | Filiere |
Cod articol | 141050 14X1 | |
EAN / GTIN | 4045197084101 | |
Număr producător | 141050 14X1 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
⌀ exterior | 38 | 38 | 38 |
Unghi al flancurilor | 60 | 60 | 60 |
Tip de filet | MF | MF | MF |
Dimensiunea filetului | M14×1 | M14×1 | M14×1 |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Materialul sculei | HSS | HSS E | HSS E |
Clasa de toleranţă | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |