Filiere HSS 62X1,5

Cod articol: 141050 62X1,5
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

MF Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: MF
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Clasa de toleranţă: DIN 13 6g

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M62×1,5
Tip de filet MF
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS
Norm EN 22568
Clasa de toleranţă DIN 13 6g
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pasul filetului 1,5 mm
⌀ exterior 105 mm
Înălţime 22 mm
Tip produs Filiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 141050 62X1,5
EAN / GTIN 4062406222871
Număr producător 141050 62X1,5

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Formă închisă, crestată în prealabil; cu con de atac pe ambele părţi.
Con de atac cu 1 3/4 paşi.