{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M80×1,5 | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Clasa de toleranţă | DIN 13 6g | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pasul filetului | 1,5 mm | |
⌀ exterior | 130 mm | |
Înălţime | 25 mm | |
Tip produs | Filiere |
Cod articol | 141050 80X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406222970 | |
Număr producător | 141050 80X1,5 |