{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M10×1,25 | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Clasa de toleranţă | DIN 13 6g | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pasul filetului | 1,25 mm | |
⌀ exterior | 30 mm | |
Înălţime | 11 mm | |
Tip produs | Filiere |
Cod articol | 141050 10X1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197084057 | |
Număr producător | 141050 10X1,25 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
93,73 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
62,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
⌀ exterior | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Unghi al flancurilor | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Dimensiunea filetului | M10×1,25 | M10×1,25 | M10×1,25 |
Înălţime | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Pasul filetului | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm |
Clasa de toleranţă | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |