{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M56×4 | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Clasa de toleranţă | DIN 13 6g | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pasul filetului | 4 mm | |
⌀ exterior | 105 mm | |
Înălţime | 22 mm | |
Tip produs | Filiere |
Cod articol | 141050 56X4 | |
EAN / GTIN | 4062406223182 | |
Număr producător | 141050 56X4 |