{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M8×1 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | MF; MF-LH | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Pas filet | 1 mm | |
⌀ nominal DC | 6,6 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 16,5 mm | |
Lungimea cozii Ls | 40 mm | |
Lungimea totală L | 75 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
⌀ gât D1 | 8,5 mm | |
Valoare programată pentru teşire L1 | 17,45 mm | |
Răcire interioară | da | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Unghi treaptă de găurire | 90 grad | |
Avans fz în oţel < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | verde | |
Utilizare la interior/exterior | interior | |
Adâncimea filetului | 16,5 mm | |
Serie | Master TM | |
Tip produs | Freză de filetat |
Cod articol | 139682 8X1 | |
EAN / GTIN | 4045197957924 | |
Număr producător | 139682 8X1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master TM Freze de filetat cu treaptă de teşire 2×D 8X1
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
258,00 €
230,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
265,00 €
212,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
255 livrabil imediat
213,00 €
194,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Lungimea totală L | 75 | 60 | 75 | 64 |
Normă pentru filet | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Pas filet | 1 | 1 | 1 | 1 |
Număr de dinţi Z | 4 | 3 | 4 | 4 |
Adâncimea filetului | 16,5 | 16,5 | 20,5 | 16,5 |
⌀ cozii Ds | 10 | 6 | 10 | 6 |
Tip produs | Freză de filetat | Freză de filetat | Freză de filetat | Freză de filetat |