{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M3 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | M; M-LH | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Pas filet | 0,5 mm | |
⌀ nominal DC | 2,33 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 6,25 mm | |
Lungimea cozii Ls | 36 mm | |
Lungimea totală L | 58 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Răcire interioară | nu | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Avans fz în oţel < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | verde | |
Utilizare la interior/exterior | interior | |
Adâncimea filetului | 6,25 mm | |
Serie | Master TM | |
Tip produs | Freză de filetat |
Cod articol | 139640 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197955463 | |
Număr producător | 139640 M3 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master TM Freze de filetat 2×D, TiAlN, M: M3
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
159,50 €
151,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
139,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
187 livrabil imediat
154,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
294,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
121,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | verde | verde | verde | roşu | verde |
Dimensiunea filetului | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 |
Utilizare la interior/exterior | interior | interior | interior | interior | interior |
Lungimea cozii Ls | 36 mm | 18 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura |
Număr de dinţi Z | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 |
Tip produs | Freză de filetat | Freză de filetat | Freză de filetat | Freză de filetat | Freză de filetat |