{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M10 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | M; M-LH | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Pas filet | 1,5 mm | |
⌀ nominal DC | 7,95 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 20,25 mm | |
Lungimea cozii Ls | 36 mm | |
Lungimea totală L | 68 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Răcire interioară | da | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Avans fz în oţel < 750 N/mm2 | 0,075 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Număr caneluri de pretensionare | 6 | |
Inel colorat | verde | |
Utilizare la interior/exterior | interior | |
Adâncimea filetului | 20,25 mm | |
Serie | Master TM | |
Tip produs | Freză de filetat |
Cod articol | 139640 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197957504 | |
Număr producător | 139640 M10 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master TM Freze de filetat 2×D M10
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat
224,00 €
204,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
251,00 €
218,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Lungimea totală L | 68 | 70 | 74 |
Tip de filet | M ;M-LH | M ;M-LH | M ;M-LH |
Dimensiunea filetului | M10 | M10 | M10 |
Pas filet | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Lungimea tăişului Lc | 20,25 | 21,75 | 26,2 |
Adâncimea filetului | 20,25 | 21,75 | 26,2 |
Tip produs | Freză de filetat | Freză de filetat | Freză de filetat |