GARANT Master TM Freze de filetat 2×D M4

Cod articol: 139640 M4

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M; M-LH
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Normă pentru filet: DIN 13
  • Coadă tip: DIN 6535 HB cu h6

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Dimensiunea filetului M4
    Strat de acoperire TiAlN
    Tip de filet M; M-LH
    Unghi al flancurilor 60 grad
    Materialul sculei Carbură monobloc
    Normă pentru filet DIN 13
    Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
    Pas filet 0,7 mm
    ⌀ nominal DC 3,1 mm
    Lungimea tăişului Lc 8,05 mm
    Lungimea cozii Ls 36 mm
    Lungimea totală L 58 mm
    ⌀ cozii Ds 6 mm
    Răcire interioară da
    Număr de dinţi Z 4
    Utilizare la tipul de găurire Până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă
    Împărţirea tăişului inegal
    Avans fz în oţel < 750 N/mm2 0,02 mm
    Toleranţa arborelui h6
    Număr caneluri de pretensionare 4
    Inel colorat verde
    Utilizare la interior/exterior interior
    Adâncimea filetului 8,05 mm
    Serie Master TM
    Tip produs Freză de filetat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 139640 M4
    EAN / GTIN 4045197957269
    Număr producător 139640 M4

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    220
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    220
    Alu > 10% Si
    N
    180
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    140
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    130
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    120
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    90
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    80
    Oţel < 55 HRC
    H
    45
    TOOLOX 33
    H
    85
    TOOLOX 44
    H
    50
    INOX < 900 N/mm²
    M
    82
    INOX > 900 N/mm²
    M
    75
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    120
    CuZn
    N
    200
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Freze de filetat din carbură monobloc cu tăişuri divizate inegal şi număr crescut de tăişuri. Tăişul divizat inegal asigură o bună silenţiozitate în funcţionare şi durabilitatea sculei.
    Nou conceputa geometrie universală şi stratul de acoperire ultraperformant permit utilizarea pe un spectru larg de materiale.
    • Vibraţii reduse în mod considerabil ca urmare a tăişului divizat.
    • Număr ridicat de tăişuri.
    • Strat nou de acoperire pentru o rezistenţă optimă la uzură.
    • Profil filetat corectat pentru evitarea deformării profilului.

    Prevăzut cu canal pentru răcire interioară începând de la M4 inclusiv.

    Notă:

    Forma HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca şi HA.
    Forma HB: se comandă cu Cod 139640 + 129100 HB.
    Forma HE: se comandă cu Cod 139640 + 129100 HE.

    Descărcări și documente

    Din aceeași serie "Master TM" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături