• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

GARANT Master TM Freze de filetat 2×D, TiAlN, MF: 4X0,5

Cod articol: 139665 4X0,5
Reducere
189,50 €
Price per 1 buc.
Preț valabil până la 19 ian. 2025
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

MF Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Tip de filet: MF; MF-LH
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Normă pentru filet: DIN 13
  • Coadă tip: DIN 6535 HB cu h6

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M4×0,5
Strat de acoperire TiAlN
Tip de filet MF; MF-LH
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei Carbură monobloc
Normă pentru filet DIN 13
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Pas filet 0,5 mm
⌀ nominal DC 3,29 mm
Lungimea tăişului Lc 8,25 mm
Lungimea cozii Ls 36 mm
Lungimea totală L 58 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Răcire interioară nu
Număr de dinţi Z 4
Utilizare la tipul de găurire Până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă
Împărţirea tăişului inegal
Avans fz în oţel < 750 N/mm2 0,02 mm
Profilul filetului Profil parţial
Număr caneluri de pretensionare 4
Inel colorat verde
Utilizare la interior/exterior interior
Adâncimea filetului 8,25 mm
Serie Master TM
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 139665 4X0,5
EAN / GTIN 4045197957566
Număr producător 139665 4X0,5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
220
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
140
Oţel < 750 N/mm²
P
130
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
90
Oţel < 1400 N/mm²
P
80
Oţel < 55 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freze de filetat din carbură monobloc cu tăişuri divizate inegal şi număr crescut de tăişuri. Tăişul divizat inegal asigură o bună silenţiozitate în funcţionare şi durabilitatea sculei.
Nou conceputa geometrie universală şi stratul de acoperire ultraperformant permit utilizarea pe un spectru larg de materiale.
  • Vibraţii reduse în mod considerabil ca urmare a tăişului divizat.
  • Număr ridicat de tăişuri.
  • Strat nou de acoperire pentru o rezistenţă optimă la uzură.
  • Profil filetat corectat pentru evitarea deformării profilului.

Prevăzut cu canal pentru răcire interioară începând de la 4×0,5 inclusiv.

Notă:

Forma HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca şi HA.
Forma HB: se comandă cu Cod 139665 + 129100 HB.
Forma HE: se comandă cu Cod 139665 + 129100 HE.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master TM" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături