{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M20×1,5 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | MF; MF-LH | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Pas filet | 1,5 mm | |
⌀ nominal DC | 15,95 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 41,25 mm | |
Lungimea cozii Ls | 48 mm | |
Lungimea totală L | 106 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Răcire interioară | da | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Avans fz în oţel < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
Număr caneluri de pretensionare | 6 | |
Inel colorat | verde | |
Utilizare la interior/exterior | interior | |
Adâncimea filetului | 41,25 mm | |
Serie | Master TM | |
Tip produs | Freză de filetat |
Cod articol | 139665 20X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197957689 | |
Număr producător | 139665 20X1,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master TM Freze de filetat 2×D 20X1,5
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
494,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
392,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Dimensiunea filetului | M20×1,5 | M20×1,5 |
Normă pentru filet | DIN 13 | DIN 13 |
Utilizare la interior/exterior | interior | interior |
Răcire interioară | da | da |
⌀ nominal DC | 15,95 | 15,95 |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbura |
Număr de dinţi Z | 6 | 4 |