Există o alternativă la acest produs

GARANT Master TM Freze de filetat 2×D, TiAlN, MF: 12X1,5

Cod articol: 139665 12X1,5
Reducere
294,00 €
Preț valabil până la 24 nov. 2024
Individual prices for business customers after login.

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

MF Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: MF; MF-LH
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Normă pentru filet: DIN 13
  • Coadă tip: DIN 6535 HB cu h6

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M12×1
Strat de acoperire TiAlN
Tip de filet MF; MF-LH
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei Carbură monobloc
Normă pentru filet DIN 13
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Pas filet 1,5 mm
⌀ nominal DC 9,95 mm
Lungimea tăişului Lc 24,75 mm
Lungimea cozii Ls 40 mm
Lungimea totală L 82 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
Răcire interioară da
Număr de dinţi Z 6
Utilizare la tipul de găurire Până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă
Împărţirea tăişului inegal
Avans fz în oţel < 750 N/mm2 0,09 mm
Număr caneluri de pretensionare 6
Inel colorat verde
Utilizare la interior/exterior interior
Adâncimea filetului 24,75 mm
Serie Master TM
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 139665 12X1,5
EAN / GTIN 4045197957641
Număr producător 139665 12X1,5

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
220
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
140
Oţel < 750 N/mm²
P
130
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
90
Oţel < 1400 N/mm²
P
80
Oţel < 55 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freze de filetat din carbură monobloc cu tăişuri divizate inegal şi număr crescut de tăişuri. Tăişul divizat inegal asigură o bună silenţiozitate în funcţionare şi durabilitatea sculei.
Nou conceputa geometrie universală şi stratul de acoperire ultraperformant permit utilizarea pe un spectru larg de materiale.
  • Vibraţii reduse în mod considerabil ca urmare a tăişului divizat.
  • Număr ridicat de tăişuri.
  • Strat nou de acoperire pentru o rezistenţă optimă la uzură.
  • Profil filetat corectat pentru evitarea deformării profilului.

Prevăzut cu canal pentru răcire interioară începând de la 4×0,5 inclusiv.

Notă:

Forma HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca şi HA.
Forma HB: se comandă cu Cod 139665 + 129100 HB.
Forma HE: se comandă cu Cod 139665 + 129100 HE.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


GARANT Master TM Freze de filetat 2×D, TiAlN, MF: 12X1,5

GARANT Master TM Freze de filetat 2×D, TiAlN, MF: 12X1,5

La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
294,00 €
281,00 €
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
278,00 €
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
378,00 €
264,00 €
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
388,00 €
230,00 €
Număr caneluri de pretensionare 6 4 6 6
Normă pentru filet DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13
Răcire interioară da da da da
⌀ nominal DC 9,95 mm 9,9 mm 10 mm 10 mm
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6 DIN 6535 HA cu h6 DIN 6535 HB cu h6 DIN 6535 HB cu h6
Lungimea cozii Ls 40 mm 40 mm 45 mm 45 mm
Adâncimea filetului 24,75 mm 26,2 mm 24,75 mm 30,75 mm

Din aceeași serie "Master TM" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături