{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M3 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | M; M-LH | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | Carbură | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Pas filet | 0,5 mm | |
⌀ nominal DC | 2,4 mm | |
Adâncime de aşchiere maximă LC | 9 mm | |
Lungimea cozii Ls | 28 mm | |
Lungime activă L1 | 9 mm | |
Lungimea totală L | 41 mm | |
⌀ cozii Ds | 3 mm | |
Răcire interioară | nu | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Avans fz în oţel < 1400 N/mm2 | 0,01 mm | |
Avans fz în CRP | 0,02 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | verde | |
Utilizare la interior/exterior | interior | |
Adâncimea filetului | 9 mm | |
Tip produs | Freză de filetat |
Cod articol | 139615 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197585820 | |
Număr producător | 139615 M3 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freză de filetat cu dantură simplă 3×D M3
La cerere
În stoc
95 livrabil imediat
154,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat
139,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
294,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat
159,50 €
144,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
178,00 €
156,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Tip de filet | M ;M-LH | M ;M-LH | M ;M-LH | M ;M-LH | M ;M-LH | M ;M-LH |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Adâncimea filetului | 9 | 6 | 4,26 | 6,25 | 6,25 | 7,73 |
⌀ cozii Ds | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 |