{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M12 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | M; M-LH | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | Carbură | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Pas filet | 1,75 mm | |
⌀ nominal DC | 9,9 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 1,65 mm | |
adâncime de aşchiere maximă | 37,7 mm | |
Lungimea cozii Ls | 40 mm | |
Lungime activă L1 | 37,7 mm | |
Lungimea totală L | 82 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Răcire interioară | da | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Avans fz în oţel < 1400 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avans fz în CRP | 0,16 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Număr caneluri de pretensionare | 5 | |
Inel colorat | verde | |
Utilizare la interior/exterior | interior | |
Adâncimea filetului | 36 mm | |
Tip produs | Freză de filetat |
Cod articol | 139615 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197585882 | |
Număr producător | 139615 M12 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Freză de filetat cu dantură simplă 3×D, TiAlN, M: M12
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
278,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
207,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
279,00 €
249,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
312,00 €
278,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Unghi al flancurilor | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Normă pentru filet | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Răcire interioară | da | da | da | da |
Număr de dinţi Z | 5 | 4 | 6 | 6 |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tip produs | Freză de filetat | Freză de filetat | Freză de filetat | Freză de filetat |