{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M12 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | M; M-LH | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | Carbura | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Pas filet | 1,75 mm | |
⌀ nominal DC | 9,9 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 27,1 mm | |
Lungimea cozii Ls | 40 mm | |
Lungimea totală L | 75 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Răcire interioară | da | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă | |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | verde | |
Utilizare la interior/exterior | interior | |
Adâncimea filetului | 27,1 mm | |
Tip produs | Freză de filetat |
Cod articol | 139651 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197777379 | |
Număr producător | 139651 M12 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
278,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
279,00 €
249,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
312,00 €
278,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Număr caneluri de pretensionare | 4 | 5 | 6 | 6 |
Unghi al flancurilor | 60 | 60 | 60 | 60 |
Utilizare la interior/exterior | interior | interior | interior | interior |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Lungimea cozii Ls | 40 | 40 | 40 | 40 |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Număr de dinţi Z | 4 | 5 | 6 | 6 |