{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M20 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | M; M-LH | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | Carbura | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Pas filet | 2,5 mm | |
⌀ nominal DC | 13,95 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 41,25 mm | |
Lungimea cozii Ls | 48 mm | |
Lungimea totală L | 90 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Răcire interioară | da | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă | |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | verde | |
Utilizare la interior/exterior | interior | |
Adâncimea filetului | 41,25 mm | |
Tip produs | Freză de filetat |
Cod articol | 139651 M20 | |
EAN / GTIN | 4045197778208 | |
Număr producător | 139651 M20 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
408,00 €
366,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Număr caneluri de pretensionare | 4 | 6 |
Unghi al flancurilor | 60 | 60 |
Lungimea totală L | 90 | 102 |
Răcire interioară | da | da |
⌀ nominal DC | 13,95 | 13,95 |
Număr de dinţi Z | 4 | 6 |
Tip produs | Freză de filetat | Freză de filetat |