{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M16 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | M; M-LH | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | Carbura | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Pas filet | 2 mm | |
⌀ nominal DC | 11,95 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 35 mm | |
Lungimea cozii Ls | 45 mm | |
Lungimea totală L | 85 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Răcire interioară | da | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă | |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | verde | |
Utilizare la interior/exterior | interior | |
Adâncimea filetului | 35 mm | |
Tip produs | Freză de filetat |
Cod articol | 139651 M16 | |
EAN / GTIN | 4045197777393 | |
Număr producător | 139651 M16 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Freză de filetat 2×D, TiAlN, M: M16
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
294,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
462,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
356,00 €
323,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
361,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr caneluri de pretensionare | 4 | 5 | 6 | 6 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Unghi al flancurilor | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Lungimea totală L | 85 mm | 100 mm | 92 mm | 100 mm |
Dimensiunea filetului | M16 | M16 | M16 | M16 |
Normă pentru filet | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
⌀ nominal DC | 11,95 mm | 13,6 mm | 11,95 mm | 11,95 mm |