{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M14 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | M; M-LH | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | Carbura | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Pas filet | 2 mm | |
⌀ nominal DC | 11,6 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 31 mm | |
Lungimea cozii Ls | 45 mm | |
Lungimea totală L | 85 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Răcire interioară | da | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă | |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | verde | |
Utilizare la interior/exterior | interior | |
Adâncimea filetului | 31 mm | |
Tip produs | Freză de filetat |
Cod articol | 139651 M14 | |
EAN / GTIN | 4045197777386 | |
Număr producător | 139651 M14 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Freză de filetat 2×D, TiAlN, M: M14
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
245,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
412,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
316,00 €
283,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
353,00 €
341,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Lungimea totală L | 85 mm | 94 mm | 92 mm | 96 mm |
Tip de filet | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Adâncimea filetului | 31 mm | 42 mm | 29 mm | 37,08 mm |
Tip produs | Freză de filetat | Freză de filetat | Freză de filetat | Freză de filetat |