{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M14 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | M; M-LH | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Pas filet | 2 mm | |
⌀ nominal DC | 11,5 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 37,08 mm | |
Lungimea cozii Ls | 45 mm | |
Lungimea totală L | 96 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Răcire interioară | da | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2,5×D la gaură străpunsă | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Avans fz în oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
⌀ Filet | 14 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Număr caneluri de pretensionare | 6 | |
Inel colorat | verde | |
Utilizare la interior/exterior | interior | |
Adâncimea filetului | 37,08 mm | |
Serie | Master TM | |
Tip produs | Freză de filetat |
Cod articol | 139641 M14 | |
EAN / GTIN | 4062406240882 | |
Număr producător | 139641 M14 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master TM Freze de filetat 2,5×D M14
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
353,00 €
325,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
412,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
245,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
316,00 €
283,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | verde | verde | verde | verde |
Lungimea totală L | 96 | 94 | 85 | 92 |
Normă pentru filet | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Utilizare la interior/exterior | interior | interior | interior | interior |
Răcire interioară | da | da | da | da |
Lungimea cozii Ls | 45 | 45 | 45 | 45 |
Tip produs | Freză de filetat | Freză de filetat | Freză de filetat | Freză de filetat |