{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M5 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | M; M-LH | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Pas filet | 0,8 mm | |
⌀ nominal DC | 3,9 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 13,17 mm | |
Lungimea cozii Ls | 36 mm | |
Lungimea totală L | 64 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Răcire interioară | da | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2,5×D la gaură străpunsă | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Avans fz în oţel < 750 N/mm2 | 0,035 mm | |
⌀ Filet | 5 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | verde | |
Utilizare la interior/exterior | interior | |
Adâncimea filetului | 13,17 mm | |
Serie | Master TM | |
Tip produs | Freză de filetat |
Cod articol | 139641 M5 | |
EAN / GTIN | 4062406240837 | |
Număr producător | 139641 M5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master TM Freze de filetat 2,5×D, TiAlN, M: M5
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
178,00 €
166,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
133,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
173,50 €
156,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
160,50 €
154,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr caneluri de pretensionare | 4 | 3 | 4 | 4 |
Lungimea totală L | 64 mm | 55 mm | 58 mm | 58 mm |
Dimensiunea filetului | M5 | M5 | M5 | M5 |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Lungimea tăişului Lc | 13,17 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 7,57 mm |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2,5×D la gaură străpunsă | până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă | Până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă | Până la 1,5×D la gaură înfundată; până la 1,5×D la gaură străpunsă |
Tip produs | Freză de filetat | Freză de filetat | Freză de filetat | Freză de filetat |