{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M6 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | M; M-LH | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | Carbura | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Pas filet | 1 mm | |
⌀ nominal DC | 4,8 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 12,5 mm | |
Lungimea cozii Ls | 36 mm | |
Lungimea totală L | 55 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Răcire interioară | nu | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă | |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | verde | |
Utilizare la interior/exterior | interior | |
Adâncimea filetului | 12,5 mm | |
Tip produs | Freză de filetat |
Cod articol | 139651 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197777348 | |
Număr producător | 139651 M6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freză de filetat 2×D, TiAlN, M: M6
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
147,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
219,00 €
197,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
203,00 €
173,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
139 livrabil imediat
171,50 €
155,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
192,00 €
184,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
192,00 €
156,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr caneluri de pretensionare | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Utilizare la interior/exterior | interior | interior | interior | interior | interior | interior |
Răcire interioară | nu | da | da | da | da | da |
⌀ nominal DC | 4,8 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm |
Lungimea tăişului Lc | 12,5 mm | 15,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 15,47 mm | 9,47 mm |
Număr de dinţi Z | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă | până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2,5×D la gaură străpunsă | Până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă | Până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă | până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2,5×D la gaură străpunsă | Până la 1,5×D la gaură înfundată; până la 1,5×D la gaură străpunsă |