Există o alternativă la acest produs

GARANT Master TM Freze de filetat cu treaptă de teşire 1,5×D, TiAlN, M: M6

Cod articol: 139656 M6
Reducere
192,00 €
Preț valabil până la 24 nov. 2024

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M; M-LH
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Normă pentru filet: DIN 13
  • Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M6
Strat de acoperire TiAlN
Tip de filet M; M-LH
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei Carbură monobloc
Normă pentru filet DIN 13
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Pas filet 1 mm
⌀ nominal DC 4,7 mm
Lungimea tăişului Lc 9,47 mm
Lungimea cozii Ls 36 mm
Lungimea totală L 68 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
⌀ gât D1 6,5 mm
Valoare programată pentru teşire L1 10,37 mm
Răcire interioară da
Număr de dinţi Z 4
Utilizare la tipul de găurire Până la 1,5×D la gaură înfundată; până la 1,5×D la gaură străpunsă
Împărţirea tăişului inegal
Unghi treaptă de găurire 90 grad
Avans fz în oţel < 750 N/mm2 0,05 mm
⌀ Filet 6 mm
Toleranţa arborelui h6
Număr caneluri de pretensionare 4
Inel colorat verde
Utilizare la interior/exterior interior
Adâncimea filetului 9,47 mm
Serie Master TM
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 139656 M6
EAN / GTIN 4062406240943
Număr producător 139656 M6

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
220
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
140
Oţel < 750 N/mm²
P
130
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
90
Oţel < 1400 N/mm²
P
80
Oţel < 55 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freze de filetat din carbură monobloc cu tăişuri divizate inegal şi număr crescut de tăişuri. Tăişul divizat inegal asigură o bună silenţiozitate în funcţionare şi durabilitatea sculei.
Nou conceputa geometrie universală şi stratul de acoperire ultraperformant permit utilizarea pe un spectru larg de materiale.
  • Vibraţii reduse în mod considerabil ca urmare a tăişului divizat.
  • Număr ridicat de tăişuri.
  • Strat nou de acoperire pentru o rezistenţă optimă la uzură.
  • Profil filetat corectat pentru evitarea deformării profilului.

Avantaj:

Treaptă încorporată pe tăiş pentru realizarea operaţiei de teşire la 90° şi filetare într-o singură etapă de lucru.

Notă:

Forma HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca şi HA.
Forma HB: se comandă cu Cod 139656 + 129100 HB.
Forma HE: se comandă cu Cod 139656 + 129100 HE.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


GARANT Master TM Freze de filetat cu treaptă de teşire 1,5×D, TiAlN, M: M6

GARANT Master TM Freze de filetat cu treaptă de teşire 1,5×D, TiAlN, M: M6

La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
192,00 €
156,00 €
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
147,00 €
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
219,00 €
197,00 €
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
203,00 €
173,00 €
La cerere
În stoc
139 livrabil imediat
171,50 €
155,00 €
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
192,00 €
184,00 €
Număr caneluri de pretensionare 4 3 4 4 4 4
Utilizare la interior/exterior interior interior interior interior interior interior
Răcire interioară da nu da da da da
⌀ nominal DC 4,7 mm 4,8 mm 4,7 mm 4,7 mm 4,7 mm 4,7 mm
Lungimea tăişului Lc 9,47 mm 12,5 mm 15,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 15,47 mm
Număr de dinţi Z 4 3 4 4 4 4
Utilizare la tipul de găurire Până la 1,5×D la gaură înfundată; până la 1,5×D la gaură străpunsă până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2,5×D la gaură străpunsă Până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă Până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2,5×D la gaură străpunsă

Din aceeași serie "Master TM" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături