{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M12 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | M; M-LH | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Pas filet | 1,75 mm | |
⌀ nominal DC | 9,8 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 18,32 mm | |
Lungimea cozii Ls | 45 mm | |
Lungimea totală L | 94 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
⌀ gât D1 | 12,5 mm | |
Valoare programată pentru teşire L1 | 19,67 mm | |
Răcire interioară | da | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 1,5×D la gaură înfundată; până la 1,5×D la gaură străpunsă | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Unghi treaptă de găurire | 90 grad | |
Avans fz în oţel < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
⌀ Filet | 12 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Număr caneluri de pretensionare | 6 | |
Inel colorat | verde | |
Utilizare la interior/exterior | interior | |
Adâncimea filetului | 18,32 mm | |
Serie | Master TM | |
Tip produs | Freză de filetat |
Cod articol | 139656 M12 | |
EAN / GTIN | 4062406240974 | |
Număr producător | 139656 M12 |