{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M8×1 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | MF; MF-LH | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | Carbura | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Pas filet | 1 mm | |
⌀ nominal DC | 5,95 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 16,5 mm | |
Lungimea cozii Ls | 36 mm | |
Lungimea totală L | 60 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Răcire interioară | da | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă | |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | verde | |
Utilizare la interior/exterior | interior | |
Adâncimea filetului | 16,5 mm | |
Tip produs | Freză de filetat |
Cod articol | 139680 8X1 | |
EAN / GTIN | 4045197778253 | |
Număr producător | 139680 8X1 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freză de filetat 2×D, TiAlN, MF: 8X1
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
165,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
265,00 €
223,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
246 livrabil imediat
213,00 €
165,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 60 mm | 75 mm | 64 mm |
Dimensiunea filetului | M8×1 | M8×1 | M8×1 |
Răcire interioară | da | da | da |
Lungimea tăişului Lc | 16,5 mm | 20,5 mm | 16,5 mm |
Număr de dinţi Z | 3 | 4 | 4 |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 10 mm | 6 mm |
Tip produs | Freză de filetat | Freză de filetat | Freză de filetat |