{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M18×1,5 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | MF; MF-LH | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | Carbura | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Pas filet | 1,5 mm | |
⌀ nominal DC | 13,95 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 41,2 mm | |
Lungimea cozii Ls | 45 mm | |
Lungimea totală L | 90 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Răcire interioară | da | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă | |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | verde | |
Utilizare la interior/exterior | interior | |
Adâncimea filetului | 41,2 mm | |
Tip produs | Freză de filetat |
Cod articol | 139680 18X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197778321 | |
Număr producător | 139680 18X1,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Freză de filetat 2×D 18X1,5
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
356,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
461,00 €
415,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN |
Normă pentru filet | DIN 13 | DIN 13 |
⌀ nominal DC | 13,95 | 15,9 |
Lungimea tăişului Lc | 41,2 | 36,75 |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată ;Până la 2×D la gaură străpunsă | Până la 2×D la gaură înfundată ;Până la 2×D la gaură străpunsă |
⌀ cozii Ds | 14 | 16 |
Tip produs | Freză de filetat | Freză de filetat |