Freză de filetat 2×D 14X1,5

Cod articol: 139680 14X1,5

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

MF Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: MF; MF-LH
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: Carbura
  • Normă pentru filet: DIN 13
  • Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Dimensiunea filetului M14×1,5
    Strat de acoperire TiAlN
    Tip de filet MF; MF-LH
    Unghi al flancurilor 60 grad
    Materialul sculei Carbura
    Normă pentru filet DIN 13
    Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
    Pas filet 1,5 mm
    ⌀ nominal DC 11,6 mm
    Lungimea tăişului Lc 30,7 mm
    Lungimea cozii Ls 45 mm
    Lungimea totală L 85 mm
    ⌀ cozii Ds 12 mm
    Răcire interioară da
    Număr de dinţi Z 4
    Utilizare la tipul de găurire până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă
    Avans fz în oţel < 900 N/mm2 0,045 mm
    Număr caneluri de pretensionare 4
    Inel colorat verde
    Utilizare la interior/exterior interior
    Adâncimea filetului 30,7 mm
    Tip produs Freză de filetat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 139680 14X1,5
    EAN / GTIN 4045197778307
    Număr producător 139680 14X1,5

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    220
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    220
    Alu > 10% Si
    N
    170
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    170
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    150
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    120
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    GG(G)
    K
    120
    CuZn
    N
    180
    Uni
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Profil corectat al filetului pentru realizarea operaţiei de filetare interioară exactă, de precizie (se va asigura o prindere stabilă).
    Canal pentru răcire interioară.

    Notă:

    Forma HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca şi HA.
    Forma HB: se comandă cu Cod 139680 + 129100 HB.
    Forma HE: se comandă cu Cod 139680 + 129100 HE.