Există o alternativă la acest produs

GARANT Master TM Freze de filetat cu treaptă de teşire 2×D, TiAlN, MF: 16X1,5

Cod articol: 139682 16X1,5
Reducere
517,00 €
Preț valabil până la 24 nov. 2024
Individual prices for business customers after login.

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

MF Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: MF; MF-LH
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Normă pentru filet: DIN 13
  • Coadă tip: DIN 6535 HB cu h6

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire TiAlN
Tip de filet MF; MF-LH
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei Carbură monobloc
Normă pentru filet DIN 13
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Utilizare la tipul de găurire Până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă
Împărţirea tăişului inegal
Unghi treaptă de găurire 90 grad
Inel colorat verde
Utilizare la interior/exterior interior
Serie Master TM
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 139682 16X1,5
EAN / GTIN 4045197957986
Număr producător 139682 16X1,5

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
220
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
140
Oţel < 750 N/mm²
P
130
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
90
Oţel < 1400 N/mm²
P
80
Oţel < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freze de filetat din carbură monobloc cu tăişuri divizate inegal şi număr crescut de tăişuri. Tăişul divizat inegal asigură o bună silenţiozitate în funcţionare şi durabilitatea sculei.
Nou conceputa geometrie universală şi stratul de acoperire ultraperformant permit utilizarea pe un spectru larg de materiale.
  • Vibraţii reduse în mod considerabil ca urmare a tăişului divizat.
  • Număr ridicat de tăişuri.
  • Strat nou de acoperire pentru o rezistenţă optimă la uzură.
  • Profil filetat corectat pentru evitarea deformării profilului.

Avantaj:

Treaptă încorporată pe tăiş pentru realizarea operaţiei de teşire la 90° şi filetare într-o singură etapă de lucru.

Notă:

Forma HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca şi HA.
Forma HB: se comandă cu Cod 139682 + 129100 HB
Forma HE: se comandă cu Cod 139682 + 129100 HE

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


GARANT Master TM Freze de filetat cu treaptă de teşire 2×D, TiAlN, MF: 16X1,5

GARANT Master TM Freze de filetat cu treaptă de teşire 2×D, TiAlN, MF: 16X1,5

La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
517,00 €
354,00 €
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
325,00 €
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
533,00 €
293,00 €
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
403,00 €
343,00 €
Strat de acoperire TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Inel colorat verde verde verde verde
Lungimea totală L 85 mm
Normă pentru filet DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13
Lungimea tăişului Lc 33,7 mm
Adâncimea filetului 33,7 mm
Utilizare la tipul de găurire Până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2,5×D la gaură străpunsă Până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2×D la gaură străpunsă

Din aceeași serie "Master TM" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături